Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207-inoxydable A4 M8x70 mm

Réf.: 2094436 N° catalogue.: 2858
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN ~84A (norme abrogée)
L 70 mm
d1 M8
empreinte fente
Norm ISO 1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 2 mm
Forme de tête Tête cylindrique
d2 13 mm
k 5 mm
n 2 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2094436
Numéro de catalogue 2858
EAN / GTIN 7610106964125
Réf. fabricant 012079409080070

Description

Remarque(s):

Articles en stock selon DIN84 - similaire à ISO 1207 - voir Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A4