Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207-inoxydable A4 M3,5x8 mm

Réf.: 2094519 N° de catalogue.: 2858
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d1 M3.5
Norm ISO 1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 1 mm
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
n 1 mm
Norm DIN ~84A (norme abrogée)
empreinte fente
d2 6 mm
k 2,4 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2094519
Numéro de catalogue 2858
EAN / GTIN 7610106964958
Réf. fabricant 012079409035008

Description

Remarque(s):

Articles en stock selon DIN84 - similaire à ISO 1207 - voir Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A4