{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | ~84A (norme abrogée) | |
| L | 16 mm | |
| d1 | M5 | |
| empreinte | fente | |
| Norm ISO | 1207 | |
| matériau | acier inoxydable | |
| surface | clair | |
| t | 1,3 mm | |
| Forme de tête | Tête cylindrique | |
| d2 | 8,5 mm | |
| k | 3,3 mm | |
| n | 1,2 mm | |
| Variété | A4 (acier inoxydable austénitique) |
| Référence article | 2094461 | |
| Numéro de catalogue | 2858 | |
| EAN / GTIN | 7610106964385 | |
| Réf. fabricant | 012079400050016 |