• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

DGTR 20B-1.4D30 Porte-outils renforcés de tronçonnage et gorges

Réf.: 2081247 N° catalogue.: L23920 1975
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 175.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2081247
Numéro de catalogue L23920 1975
EAN / GTIN 7291075088977
Réf. fabricant 2301384

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
  • Longueur tête (LH) 29.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Téléchargements et documents

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier