• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

DGAD 6N Adaptateurs pour plaquettes DO-GRIP deux coupes, pour tronçonnage et gorges.

Réf.: 2079593 N° de catalogue.: L23920 1419
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 124.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2079593
Numéro de catalogue L23920 1419
EAN / GTIN 7291075084320
Réf. fabricant 2395866

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 50 mm

Téléchargements et documents

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout