• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

DGTR 10B-1.0-D22SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Réf.: 2079907 N° catalogue.: L23920 1413
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 146.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2079907
Numéro de catalogue L23920 1413
EAN / GTIN 7291075483611
Réf. fabricant 3425882

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 15.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 15.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 10 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 22 mm

Téléchargements et documents

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout