• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

DGFS 0-17-2 Lames pour tours multi-broches, en remplacement des lames ARS et outils brasés

Réf.: 2080181 N° catalogue.: L23920 1346
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 127.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2080181
Numéro de catalogue L23920 1346
EAN / GTIN 7291075088373
Réf. fabricant 2394326

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur tête (LH) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

Téléchargements et documents

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout