• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

DGTR 2020-3 Porte-outils pour tronçonnage et gorges.

Réf.: 2080057 N° de catalogue.: L23920 108
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 172.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2080057
Numéro de catalogue L23920 108
EAN / GTIN 7291075044058
Réf. fabricant 2301260

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur tête (LH) 29 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Téléchargements et documents

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier