Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-10.9 trempé noir M20x20 mm

Réf.: 2037871 N° de catalogue.: 2186
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 290.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 20 mm
d1 M20
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
matériau acier
surface trempé noir
Forme de tête Tête cylindrique
s 17 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 10 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 10.9
empreinte six pans creux
d2 30 mm
k 20 mm

Identification et classification

Référence article 2037871
Numéro de catalogue 2186
EAN / GTIN 7610106831731
Réf. fabricant 047621000200020