Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-10.9 trempé noir M27x40 mm

Réf.: 2037785 N° de catalogue.: 2186
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1,300.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 40 mm
d1 M27
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
matériau acier
surface trempé noir
Forme de tête Tête cylindrique
s 19 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 13,5 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 10.9
empreinte six pans creux
d2 40 mm
k 27 mm

Identification et classification

Référence article 2037785
Numéro de catalogue 2186
EAN / GTIN 7610106830871

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier