Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-10.9 trempé noir M36x80 mm

Réf.: 2037814 N° de catalogue.: 2186
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 80 mm
d1 M36
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
matériau acier
surface trempé noir
Forme de tête Tête cylindrique
s 27 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 19 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 10.9
empreinte six pans creux
d2 54 mm
k 36 mm

Identification et classification

Référence article 2037814
Numéro de catalogue 2186
EAN / GTIN 7610106831168
Réf. fabricant 047621000360080