Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-10.9 trempé noir M48x280 mm

Réf.: 2037048 N° catalogue.: 2186
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièce
  • Etapes de la commande : 2 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 280 mm
d1 M48
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 108 mm
matériau acier
surface trempé noir
Forme de tête Tête cylindrique
s 36 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 28 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 10.9
empreinte six pans creux
d2 72 mm
k 48 mm

Identification et classification

Référence article 2037048
Numéro de catalogue 2186
EAN / GTIN 7610106822951
Réf. fabricant 72814