{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 220 mm | |
| d1 | M36 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| tige | partiellement filetée | |
| b | 84 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | trempé noir | |
| Forme de tête | Tête cylindrique | |
| s | 27 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| t min | 19 mm | |
| Norm DIN | 912 (norme abrogée) | |
| classe de résistance | 10.9 | |
| empreinte | six pans creux | |
| d2 | 54 mm | |
| k | 36 mm |
| Référence article | 2036887 | |
| Numéro de catalogue | 2186 | |
| EAN / GTIN | 7610106821206 | |
| Réf. fabricant | 047621000360220 |