Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-10.9 trempé noir M5x55 mm

Réf.: 2036956 N° de catalogue.: 2186
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 12.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 55 mm
d1 M5
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 22 mm
matériau acier
surface trempé noir
Forme de tête Tête cylindrique
s 4 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 2,5 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 10.9
empreinte six pans creux
d2 8,5 mm
k 5 mm

Identification et classification

Référence article 2036956
Numéro de catalogue 2186
EAN / GTIN 7610106821961
Réf. fabricant 047621000050055

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier