Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-10.9 trempé noir M42x260 mm

Réf.: 2036769 N° de catalogue.: 2186
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 7,290.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 260 mm
d1 M42
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 96 mm
matériau acier
surface trempé noir
Forme de tête Tête cylindrique
s 32 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 24 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 10.9
empreinte six pans creux
d2 63 mm
k 42 mm

Identification et classification

Référence article 2036769
Numéro de catalogue 2186
EAN / GTIN 7610106819982
Réf. fabricant 047621000420260