GARANT GreenPlus Kanister Ablasshahn, passend für Kanistergröße: 20-30l

Artikel-Nr.: 187020 Katalog-Nr.: 088010
Rabatt
CHF 6.54
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 4.90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Kanistergröße (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Innengewinde-⌀ 55,6 mm
Außengewinde-⌀ 60,5 mm
Gewindesteigung 6 mm
Dichtung EPE 300
Serie GreenPlus
Produktart Auslasshahn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 187020
Katalognummer 088010
EAN / GTIN 4062406581237
Herstellernummer 088010 20-30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb