GARANT Vorteilspack GreenPlus Inox Care

Artikel-Nr.: 2107662 Katalog-Nr.: GG8005
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 19.03 / 1 Liter)
Netto: CHF 44.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Sprühflasche
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 0,5 l
Farbe weiß
Form flüssig
Dichte 0,94 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2107662
Katalognummer GG8005
EAN / GTIN 4067263137832
Herstellernummer GG8005 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
Der Edestahlreiniger ist gebrauchsfertig und manuell anzuwenden. Ein absolutes Muss für hochwertige Geräte, Oberflächen und Metallbauteile, die auch für eine längere Lagerung zuverlässig geschützt werden müssen. Das Edelstrahlspray eignet insbesondere für die Metallbearbeitung und Automotive. Aufgrund der NSF-Zertifzieriung ist er auch für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zur Reinigung und Pflege großer Anlagen geeignet.
  • kennzeichnungsfrei.
  • manuell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb