GARANT Vorteilspack GARANT GreenPlus Flex Cleaner

Artikel-Nr.: 2107665 Katalog-Nr.: GG8001
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 11.59 / 1 Liter)
Netto: CHF 26.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Sprühflasche
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,01 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 9
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2107665
Katalognummer GG8001
EAN / GTIN 4067263137801
Herstellernummer GG8001 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
Der Flex Cleaner ist zudem für den schaumarmen Einsatz in Hochdruckreinigern und Fußbodenreinigungsanlagen geeignet und somit flexibel einsetzbar, überall dort, wo Schaum störend ist. Während der Reinigung werden insbsondere Aluminium und Messingoberflächen bis 75°C vor dem Anlaufen geschützt. Durch den Reiniger wird ein temporärer Korrosionsschutz erzielt. Bei manueller Anwendung Reinigungsmittel aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abwischen. Beim Einsatz in der Lebensmittelindustrie die Oberfläche nach der Reinigung mit ausreichend Wasser abspülen.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell und maschinell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen