GARANT GreenPlus Edelstahlreiniger Inox Care, Inhalt (ml bzw. l): 500

Artikel-Nr.: 186833 Katalog-Nr.: 088005
Rabatt
CHF 13.08
Preis pro 1 Stück (CHF 21.62 / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 10.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Sprühflasche
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 0,5 l
Farbe weiß
Form flüssig
Dichte 0,94 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186833
Katalognummer 088005
EAN / GTIN 4062406403140
Herstellernummer 088005 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
Der Edestahlreiniger ist gebrauchsfertig und manuell anzuwenden. Ein absolutes Muss für hochwertige Geräte, Oberflächen und Metallbauteile, die auch für eine längere Lagerung zuverlässig geschützt werden müssen. Das Edelstrahlspray eignet insbesondere für die Metallbearbeitung und Automotive. Aufgrund der NSF-Zertifzieriung ist er auch für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zur Reinigung und Pflege großer Anlagen geeignet.
  • kennzeichnungsfrei.
  • manuell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb