GARANT Vorteilspack GARANT GreenPlus Acid Cleaner

Artikel-Nr.: 2107664 Katalog-Nr.: GG8002
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 14.07 / 1 Liter)
Netto: CHF 32.55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Sprühflasche
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,04 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 2,2
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2107664
Katalognummer GG8002
EAN / GTIN 4067263137818
Herstellernummer GG8002 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
In der Anwendung den Reiniger auftragen und nach kurzer Einwirkzeit kann der angelöste Schmutz abgewischt oder mit Wasser abgespült werden.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen