GARANT GreenPlus Kanister Ablasshahn, passend für Kanistergröße: 5l

Artikel-Nr.: 2015319 Katalog-Nr.: 088010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Kanistergröße (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Innengewinde-⌀ 50,2 mm
Außengewinde-⌀ 54,8 mm
Gewindesteigung 5 mm
Dichtung EPE 300
Serie GreenPlus
Produktart Auslasshahn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015319
Katalognummer 088010
EAN / GTIN 4067263723325
Herstellernummer 088010 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ablasshahn für 5 Liter Kanister zum Abfüllen von Flüssigkeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb