GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz, Typ: 33

Artikel-Nr.: 2157820 Katalog-Nr.: 097772
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2157820
Katalognummer 097772
EAN / GTIN 4067263105961
Herstellernummer 097772 33
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Umweltfreundliche Lösung ohne Kompromisse bei Stabilität und Design: Der GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz enthält über 60% Recycling-Anteil im robusten ABS-Kunststoff der Kapsel. Es besteht die Möglichkeit Dämpfungspolster und Dichtungsringe mit dem Hygieneset (Artikel Nr. 097782 Gr. 1) auszutauschen: Dadurch wird nachhaltig die Schutzleistung erhalten, die Lebensdauer verlängert und das Risiko einer Infektion durch Verschmutzungen reduziert.
Kapselgehörschutz mit stabilem Bügel aus Edelstahl mit komfortabler Polsterung. Dank justierbarem Bügel bietet er zuverlässigen Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Recycling-Anteil in dem ABS-Material: 63%
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).

Hinweis:

Hygieneset erhältlich unter Nr. 097782 Gr. 1.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Verwendung, wenn Gehörschutzstöpsel Unverträglichkeiten auslöst oder häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB. Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.

Sachwidriger Einsatz
  • Kapselgehörschutz erschwert Ortung von Schallquellen. Nicht verwenden, wenn gutes Richtungshören erforderlich ist.
  • Gehörschutz nicht mit Kopfschutz und Brille kombinieren.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Die Umhüllung der Dichtungskissen mit Hygieneüberzügen kann die akustische Leistung des Kapselgehörschützers beeinträchtigen.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb