GARANT GreenPlus Reiniger Flex Cleaner, Inhalt (ml bzw. l): 500

Artikel-Nr.: 186739 Katalog-Nr.: 088001
Preis pro 1 Stück (CHF 17.40 / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Sprühflasche
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,01 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 9
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186739
Katalognummer 088001
EAN / GTIN 4062406400866
Herstellernummer 088001 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
Der Flex Cleaner ist zudem für den schaumarmen Einsatz in Hochdruckreinigern und Fußbodenreinigungsanlagen geeignet und somit flexibel einsetzbar, überall dort, wo Schaum störend ist. Während der Reinigung werden insbsondere Aluminium und Messingoberflächen bis 75°C vor dem Anlaufen geschützt. Durch den Reiniger wird ein temporärer Korrosionsschutz erzielt. Bei manueller Anwendung Reinigungsmittel aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abwischen. Beim Einsatz in der Lebensmittelindustrie die Oberfläche nach der Reinigung mit ausreichend Wasser abspülen.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell und maschinell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.