Senkschrauben KS H DIN 965-rostfrei A4 M5x30mm

Artikel-Nr.: 561719 Katalog-Nr.: 2161
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 23.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 30 mm
d1 M5
Antrieb Kreuzschlitz Form H
Norm ISO ~7046-2
m 4,6 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Senkkopf
d2 9,2 mm
k 2,5 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 561719
Katalognummer 2161
EAN / GTIN 7612428267106
Herstellernummer 965530040