{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 965 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 65 mm | |
| d1 | M4 | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form H | |
| Norm ISO | ~7046-2 | |
| m | 4,4 mm | |
| Werkstoff | rostfreier Stahl (INOX) | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| d2 | 7,5 mm | |
| k | 2,2 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2041156 | |
| Katalognummer | 2161 | |
| EAN / GTIN | 7610106862902 | |
| Herstellernummer | 096544 65 |