Senkschrauben KS H DIN 965-rostfrei A4 M2.5x5mm

Artikel-Nr.: 2040977 Katalog-Nr.: 2161
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 5 mm
d1 M2.5
Antrieb Kreuzschlitz Form H
Norm ISO ~7046-2
m 2,7 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 4,7 mm
k 1,5 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2040977
Katalognummer 2161
EAN / GTIN 7610106861110