Senkschrauben KS H DIN 965-rostfrei A4 M4x100 mm

Artikel-Nr.: 2040931 Katalog-Nr.: 2161
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 54.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 100 mm
d1 M4
Antrieb Kreuzschlitz Form H
Norm ISO ~7046-2
m 4,4 mm
Werkstoff rostfreier Stahl (INOX)
Oberfläche blank
Kopfform Senkkopf
d2 7,5 mm
k 2,2 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2040931
Katalognummer 2161
EAN / GTIN 7610106860649
Herstellernummer 096544 100