Senkschrauben KS H DIN 965-rostfrei A4 M3x30mm

Artikel-Nr.: 2040930 Katalog-Nr.: 2161
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 30 mm
d1 M3
Antrieb Kreuzschlitz Form H
Norm ISO ~7046-2
m 2,9 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 5,6 mm
k 1,65 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2040930
Katalognummer 2161
EAN / GTIN 7610106860632
Herstellernummer 096543 30