• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus Trennmittel Clean & Weld, Inhalt (ml bzw. l): 200

Artikel-Nr.: 409636 Katalog-Nr.: 088003
Rabatt
CHF 1’183.70
Preis pro 1 Stück (CHF 4.68 / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 865.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Fass
Inhalt 200 l
Farbe blau
Form flüssig
Lagertemperatur 2 - 40
Serie GreenPlus
Produktart Trennmittel
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
pH-Wert 8,5
Siedepunkt 100

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 409636
Katalognummer 088003
EAN / GTIN 4067263120520
Herstellernummer 088003 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

200 Liter Kunststofffass.
Clean & Weld ist einfach aufzutragen und verhindert sowohl im nassen als auch im trockenen Zustand das Haften von Schweißspritzern und schützt Werkstücke, Schweißdüsen und Schweißzubehör während des gesamten Bearbeitungsprozesses. Verunreinigungen wie Späne, Bearbeitungsöle, leichte Korrosionsschutzöle oder Kühlflüssigkeiten lassen sich einfach und wirkungsvoll vor dem Schweißen mit Clean & Weld reinigen. Der Schweißprozess kann im Anschluss auf der sauberen Oberfläche direkt beginnen. Die enthaltenen Inhaltsstoffe bilden eine Barriere zwischen dem Werkstück und den Spritzern und geben allen schweißbaren Metallen einen temporären Korrosionsschutz. Direkt im Anschluss an den Schweißprozess können die Bleche ohne Probleme verzinkt oder lackiert werden. Clean & Weld bietet beim Laserschneiden den Vorteil, dass die Schlackebildung an der Einstichstelle des Lasers vermieden werden und Schmauchspuren leichter entfernt werden können. Ein Nacharbeiten der Schneidkanten ist nicht erforderlich und spart somit wertvolle Zeit.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeginet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb