Senkschrauben KS H DIN 965-rostfrei A4 M10x25mm

Artikel-Nr.: 2040950 Katalog-Nr.: 2161
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 89.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 25 mm
d1 M10
Antrieb Kreuzschlitz Form H
Norm ISO ~7046-2
m 9,6 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Senkkopf
d2 18 mm
k 5 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2040950
Katalognummer 2161
EAN / GTIN 7610106860847
Herstellernummer 0965410 25