Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4014-5.6 AD W7 M30x140 mm

Artikel-Nr.: 2008774 Katalog-Nr.: 1559
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 1’760.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 140 mm
d1 M30
Norm ISO 4014
Schaft mit Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
e 50,85 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 46 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN ~931 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 5.6
Werkstoff-Nr. AD-Regelwerk W7
Antrieb Sechskant
k 18,7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2008774
Katalognummer 1559
EAN / GTIN 7610106701591

Beschreibung

Hinweis:

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk, Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis

Prüfbescheinigung auf Anfrage