Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4014-5.6 AD W7 M8x45 mm

Artikel-Nr.: 2008707 Katalog-Nr.: 1559
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 31.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 45 mm
d1 M8
Norm ISO 4014
Schaft mit Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
e 14,38 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 13 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN ~931 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 5.6
Werkstoff-Nr. AD-Regelwerk W7
Antrieb Sechskant
k 5,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2008707
Katalognummer 1559
EAN / GTIN 7610106700655

Beschreibung

Hinweis:

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk, Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis