Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4014-5.6 AD W7 M10x60 mm

Artikel-Nr.: 2008717 Katalog-Nr.: 1559
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 55.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 60 mm
d1 M10
Norm ISO 4014
Schaft mit Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
e 17,77 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 16 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN ~931 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 5.6
Werkstoff-Nr. AD-Regelwerk W7
Antrieb Sechskant
k 6,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2008717
Katalognummer 1559
EAN / GTIN 7610106700754

Beschreibung

Hinweis:

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk, Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb