Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4014-5.6 AD W7 M10x50 mm

Artikel-Nr.: 2008715 Katalog-Nr.: 1559
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 95.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 50 mm
d1 M10
Norm ISO 4014
Schaft mit Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
e 17,77 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 16 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN ~931 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 5.6
Werkstoff-Nr. AD-Regelwerk W7
Antrieb Sechskant
k 6,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2008715
Katalognummer 1559
EAN / GTIN 7610106700730

Beschreibung

Hinweis:

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk, Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis