Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4014-5.6 AD W7 M16x160 mm

Artikel-Nr.: 435428 Katalog-Nr.: 1559
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 465.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 160 mm
d1 M16
Norm ISO 4014
Schaft mit Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
e 26,75 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 24 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN ~931 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 5.6
Werkstoff-Nr. AD-Regelwerk W7
Antrieb Sechskant
k 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435428
Katalognummer 1559
EAN / GTIN 7612428269575

Beschreibung

Hinweis:

für Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk, Fabrikate mit Verzicht eines Abnahmeprüfzeugnis

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb