FASERFIX® KS 100 Rinne mG ESt Typ 19 Länge 1000 mm

Artikel-Nr.: 200734
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 247.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Orig.-Nr. 8219
Variante Rinnen
Breite 160 mm
Länge 1 mm
Typ 19
Zarge Edelstahl
Gewicht 48 kg
Höhe 274 mm - 274 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200734
EAN / GTIN 2000000167701

Beschreibung

Technische Daten:

  • Mit Eigengefälle 0,6%
  • Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301 oder CNS 1.4307

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb