FASERFIX® KS 100 Rinne mG ESt Typ 12 Länge 1000 mm

Artikel-Nr.: 200727
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 247.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Orig.-Nr. 8212
Variante Rinnen
Breite 160 mm
Länge 1 mm
Typ 12
Zarge Edelstahl
Gewicht 43,5 kg
Höhe 232 mm - 232 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200727
EAN / GTIN 2000000167633

Beschreibung

Technische Daten:

  • Mit Eigengefälle 0,6%
  • Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301 oder CNS 1.4307