FASERFIX® KS 100 Rinne mG zn Typ 1 Länge 1000 mm

Artikel-Nr.: 295004
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 102.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Orig.-Nr. 8001
Variante Rinnen
Breite 160 mm
Länge 1.000 mm
Typ 1
Zarge verzinkt
Gewicht 33 kg
Höhe 160 mm - 166 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 295004
EAN / GTIN 2050001015365
Herstellernummer 8001

Beschreibung

Technische Daten:

  • Mit Eigengefälle 0,6%
  • Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301 oder CNS 1.4307

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb