FASERFIX® KS 100 Rinne mG zn Typ 9 Länge 1000 mm

Artikel-Nr.: 295012
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 102.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Orig.-Nr. 8009
Variante Rinnen
Breite 160 mm
Länge 1.000 mm
Typ 9
Zarge verzinkt
Gewicht 39,5 kg
Höhe 208 mm - 214 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 295012
EAN / GTIN 2000000163611
Herstellernummer 8009

Beschreibung

Technische Daten:

  • Mit Eigengefälle 0,6%
  • Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301 oder CNS 1.4307

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb