FASERFIX® KS 100 Rinne mG ESt Typ 16 Länge 1000 mm

Artikel-Nr.: 200731
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 247.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Orig.-Nr. 8216
Variante Rinnen
Breite 160 mm
Länge 1 mm
Typ 16
Zarge Edelstahl
Gewicht 45,5 kg
Höhe 250 mm - 250 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200731
EAN / GTIN 2000000167671

Beschreibung

Technische Daten:

  • Mit Eigengefälle 0,6%
  • Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301 oder CNS 1.4307