GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Alu 4x6,6 KL 1,5-3,2

Artikel-Nr.: 1455513 Katalog-Nr.: 3512
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 21.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 6,6 mm
d 2,45 mm
Werkstoff Dorn Aluminium
Zugkraft 1.020 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 840 N
Werkstoff Niete Aluminium
k 1,1 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 1,5 mm - 3,2 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455513
Katalognummer 3512
EAN / GTIN 4007081470230
Herstellernummer 1455513

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb