{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 6,6 mm | |
| d | 2,45 mm | |
| Werkstoff Dorn | Aluminium | |
| Zugkraft | 1.020 N | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 840 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium | |
| k | 1,1 mm | |
| D2 | 8 mm | |
| Klemmlänge | 1,5 mm - 3,2 mm | |
| D1 | 4 mm |
| Artikelnummer | 454602 | |
| Katalognummer | 3512 | |
| EAN / GTIN | 7610508616646 | |
| Herstellernummer | 1455513 |