{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 16,7 mm | |
| d | 2,9 mm | |
| Werkstoff Dorn | Aluminium | |
| Zugkraft | 1.420 N | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 1.150 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium | |
| k | 1,3 mm | |
| D2 | 9,5 mm | |
| Klemmlänge | 9,5 mm - 12,7 mm | |
| D1 | 4,8 mm |
| Artikelnummer | 454609 | |
| Katalognummer | 3512 | |
| EAN / GTIN | 4007081470513 | |
| Herstellernummer | 1455516 |