{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 6,1 mm | |
| d | 1,95 mm | |
| Werkstoff Dorn | Aluminium | |
| Zugkraft | 660 N | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 530 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium | |
| k | 0,9 mm | |
| D2 | 6,5 mm | |
| Klemmlänge | 0,8 mm - 3,2 mm | |
| D1 | 3,2 mm |
| Artikelnummer | 1433751 | |
| Katalognummer | 3512 | |
| EAN / GTIN | 4007081470018 | |
| Herstellernummer | 1433751 |