GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Alu 4x9,8 KL 5-6,5

Artikel-Nr.: 1433753 Katalog-Nr.: 3512
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 21.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23’900 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 9,8 mm
d 2,45 mm
Werkstoff Dorn Aluminium
Zugkraft 1.020 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 840 N
Werkstoff Niete Aluminium
k 1,1 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 5 mm - 6,5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433753
Katalognummer 3512
EAN / GTIN 4007081470254
Herstellernummer 1433753