{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 16 mm | |
| d | 2,6 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| Zugkraft | 3.600 N | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 2.700 N | |
| Werkstoff Niete | rostfrei A2 | |
| k | 1,2 mm | |
| D2 | 8 mm | |
| Klemmlänge | 8,5 mm - 12 mm | |
| D1 | 4 mm |
| Artikelnummer | 454705 | |
| Katalognummer | 3516 | |
| EAN / GTIN | 7610508617674 | |
| Herstellernummer | 1455307 |