GESIPA Blindniete Flachrundkopf A2/Stahl 3x8 KL 3-5

Artikel-Nr.: 1455298 Katalog-Nr.: 3516
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 16.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 2 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.000 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.600 N
Werkstoff Niete rostfrei A2
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 3 mm - 5 mm
D1 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455298
Katalognummer 3516
EAN / GTIN 4007081360159
Herstellernummer 1455298

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb