GESIPA Blindniete Flachrundkopf A2/Stahl 4x16 KL 8,5-12

Artikel-Nr.: 1455307 Katalog-Nr.: 3516
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 28.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 2,6 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 3.600 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.700 N
Werkstoff Niete rostfrei A2
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 8,5 mm - 12 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455307
Katalognummer 3516
EAN / GTIN 4007081360487
Herstellernummer 1455307