• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Flachrundkopf A2/Stahl 4x10 KL 4,5-6,5

Artikel-Nr.: 454703 Katalog-Nr.: 3516
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d 2,6 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 3.600 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.700 N
Werkstoff Niete rostfrei A2
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 4,5 mm - 6,5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454703
Katalognummer 3516
EAN / GTIN 7610508617650
Herstellernummer 1455305

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb