{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 10 mm | |
| d | 3,2 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| Zugkraft | 5.900 N | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 4.700 N | |
| Werkstoff Niete | rostfrei A2 | |
| k | 1,3 mm | |
| D2 | 9,5 mm | |
| Klemmlänge | 4 mm - 6 mm | |
| D1 | 5 mm |
| Artikelnummer | 1455312 | |
| Katalognummer | 3516 | |
| EAN / GTIN | 4007081360937 | |
| Herstellernummer | 1455312 |